ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの コーンカバー
コーン用カバー 工事中
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20942540
品番
385-554
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は879円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。
RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
トラスコ品番
183-8634
材質
軟質ビニール
質量(g)
57
縦(mm)
430
横(mm)
290
表示内容
工事中
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※コーン・ウエイトは別売です。
※ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合の適合保障は致しかねますので予めご了承下さい。