ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの コーンバー
スライドバー(青/白) 外40Φ・内35Φ×1200〜2000mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20942594
品番
385-68
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
740-1418
材質
バー/ABS樹脂、リング部/ポリエチレン
色
青/白
質量(g)
600
タイプ
青色部反射
リング内径(Φmm)
82
寸法(内径×外径×長さ)(mm)
34×40×1200〜2000