ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの カラーコーン
ミニコーン黄 450H
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20942628
品番
385-81
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
高さ450ミリのコンパクトなコーンです。
用途
室内での区画や目印に。
トラスコ品番
740-1515
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
273×273×450H
色
黄
質量(g)
400
種類
ミニコーン