ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの バリケード
ユニットの 単管バリケード
バリケード 鉄製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20942689
品番
386-01
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
740-1612
材質
鉄
幅(mm)
1200
寸法(mm)
(本体)800×1200、(板)150×1060
質量(g)
5200
表示内容
安全+第一