ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの バリケード
ユニットの 単管バリケード
カラー単管バリケードU型(緑)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20942725
品番
386-06
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
用途
工事現場などに
トラスコ品番
740-1647
材質
鉄
寸法(mm)
810×600
質量(kg)
3
色
ライトグリーン
パイプ直径(Φmm)
48.6
注意
※単管パイプは別売です。