バリケード看板立入禁止 鉄製

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20942777 品番386-23
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
トラスコ品番740-1701 材質鉄製 寸法(mm)(バリケード)800×1200、(板)600×900 質量(g)7200 タイプ反射タイプ/片面表示 適合穴(mm)10×45 上2 表示内容KEEP OUT・関係者以外立入禁止

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20942777
2024-07-19
用途:
駐車場の入口に設置
公益財団法人白石市文化体育振興財団 様 (サービス業)

大変シンプルで、見やすく、設置しやすい看板でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする