ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの バリケード
ユニットの 単管バリケード
バリケード看板駐車禁止 鉄製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20942786
品番
386-24
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
740-1710
材質
鉄
幅(mm)
1200
寸法(mm)
(バリケード)800×1200、(板)600×900
質量(g)
7200
タイプ
反射タイプ/片面表示
適合穴(mm)
10×45 上2
表示内容
NO PARKING・駐車禁止・駐車ご遠慮ください