バリケード看板←(矢印) 鉄製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20942804 品番386-31
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
トラスコ品番740-1736 材質 幅(mm)1200 寸法(mm)バリケード/800×1200・板/600×900 質量(g)7200 タイプ反射タイプ/片面表示 適合穴(mm)10×45 上2 表示内容矢印

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする