ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
386-23の板のみ立入禁止 鉄板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20942820
品番
386-35
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ひときわ大きな表示板に加え、反射タイプなので夜間でもよく目立ちます。
トラスコ品番
740-1744
材質
鉄製
寸法(mm)
600×900
質量(kg)
2.2
タイプ
反射タイプ/片面表示
適合穴(mm)
10×45 上2
表示内容
KEEP OUT・関係者以外立入禁止