ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの 単管クランプ・クランプカバー
エンドキャップD10〜D16(100個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(100個)
注文コード
20942890
品番
386-702
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。
用途
D10〜D16用
トラスコ品番
183-8697
材質
ポリプロピレン
色
黄
質量(g)
930
内径(mm)
20.0