ユニット
ユニットの 作業灯
ユニットの 投光器
ユニットの 投光器部品・オプション
回転灯用単管取付金具のみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20942908
品番
387-153
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
387-151、387-152LED回転灯用の単管取付金具です。
クランク内側のナットを調整することによりタテ単管にもヨコ単管にも簡単に設置できます。
用途
工事現場での設置に。
トラスコ品番
350-6242
材質
鉄
幅(mm)
190
高さ(mm)
60
質量(g)
1200
奥行(mm)
190
注意
※記載の寸法は受皿部寸法となり、単管クランプ部寸法は含んでおりません。
※387-151、387-152以外の回転灯の取付に関しては保証対象外となります。