ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 看板用部品・オプション
トークナビ2 看板取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20942917
品番
387-212
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ユニット(株)製トークナビ2を立看板に取り付ける為の専用金具です。
用途
工事現場等でのトークナビ取付に。
トラスコ品番
286-9129
セット内容
固定ボルト2本
材質
鉄(粉体塗装)
幅(mm)
225
色
シルバー
取付
ボルト固定式
高さ(mm)
57.6
質量(g)
276
奥行(mm)
43.2
注意
※トークナビ2、立看板は別売です。
※ユニット(株)カタログ記載の立看板以外では取り付けられない場合もございます。
※他社製看板を使用しての取付不良に関してはメーカーでは責任を負いかねます。
※予めご了承下さい。
※記載の寸法はつまみ部を含みません。