ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 看板用部品・オプション
トークナビ2 安全柵取付金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20942926
品番
387-213
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ユニット(株)製トークナビ2を安全柵に取り付ける為の専用金具です。
用途
工事現場等でのトークナビ取付に。
トラスコ品番
286-9494
セット内容
固定ボルト2本
材質
鉄(粉体塗装)
幅(mm)
225
色
シルバー
取付
ボルト固定式
高さ(mm)
57.6
質量(g)
232
奥行(mm)
28
注意
※トークナビ2、安全柵は別売です。
※ユニット(株)カタログ記載の安全柵以外では取り付けられない場合もございます。
※他社製品を使用しての取付不良に関してはメーカーでは責任を負いかねます。
※予めご了承下さい。
※記載の寸法はつまみ部を含みません。