工事灯用コーン取付金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20942944 品番387-496
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ユニット(株)カタログ掲載の工事灯(385-272、387-494、387-495、387-83、387-84、387-85、387-88等)をコーンへ設置する際に利用する取付金具です。

用途工事現場での設置に。 トラスコ品番356-3493 材質 幅(mm)216 高さ(mm)30 質量(g)310 横(mm)102
注意
※コーン・ウェイト・工事灯は別売です。
※ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外へのご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする