ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの 保安・工事灯
ユニットの その他保安・工事灯用品
段差モール 軟質塩ビ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20942969
品番
387-70
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
740-2198
材質
軟質塩ビ
色
ブラウン
質量(g)
615
耐荷重(kg)
150
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
20×73×800