ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 操作禁止テープ
セフティライン高圧電気用(オレンジ)W 150mm幅×50m巻
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20943014
品番
388-17
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
740-2333
材質
ポリエチレン
幅(mm)
150
色
オレンジ
質量(g)
1730
タイプ
W(2倍折込)
長さ(m)
50
表示内容
危険注意 この下に高圧電力ケーブルあり。