ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 操作禁止テープ
セフティライン水道用(青)W ポリエチレン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20943039
品番
388-19
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
740-2350
材質
ポリエチレン
幅(mm)
150
色
青
質量(g)
1710
タイプ
W(2倍折込)
長さ(m)
50
表示内容
水道管注意 この下に水道管あり、注意立会いを求めてください。