ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 操作禁止テープ
セフティライン油送管用(黄)W ポリエチレン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20943075
品番
388-23
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
740-2392
材質
ポリエチレン
幅(mm)
150
色
黄
質量(g)
1765
タイプ
W(2倍折込)
長さ(m)
50
表示内容
油送管注意 この下に油送管あり、立会いを求めてください。