ユニット
ユニットの スタッフ・ポール
ユニットの 測量用スタッフ
アルミスタッフ アルミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20943118
品番
388-55
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
740-2511
材質
アルミ
質量(kg)
1.56
段数
3
全長(m)
5
全縮(mm)
1836