ユニット
ユニットの スタッフ・ポール
ユニットの 測量用スタッフ
アルミスタッフ アルミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20943127
品番
388-56
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
740-2520
材質
アルミ
質量(kg)
0.94
段数
3
全長(m)
5
全縮(mm)
1146