ユニット
ユニットの コーナーガード・クッション
ユニットの 平型
単管用グリップクッション
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20943170
品番
389-91
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
単管パイプの手すりを利用する場合に便利なグリップクッションです。
用途
工事現場での単管手すりのグリップに。
トラスコ品番
286-9479
材質
NBR(発泡ゴム)
色
赤
質量(g)
160
長さ(m)
0.5
適合パイプ径(Φmm)
48.6
外径(mm)
53