ユニット
ユニットの 名札
ユニットの 名札用パーツ
回転名札板(50名用)・鉄・233X585mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20943179
品番
393-52
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
737-3805
セット内容
名札板:赤/白 50枚、青(両面)4枚
材質
鉄製
寸法(mm)
233×585
質量(kg)
2.5
タイプ
(50名用)・取付ビス2個付