ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
396-23 板のみ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20943380
品番
396-231
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
道路工事で使用するスリムタイプの高輝度反射看板です。
視認性が優れた蛍光タイプです。
用途
道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番
286-9445
材質
表示板:鉄 表示面:高輝度蛍光再帰性反射シート
取付
板のみ取付加工無し
質量(g)
820
縦(mm)
1400
横(mm)
275
表示内容
車両通行止 ALL CARS STOP
注意
※看板枠は付属しておりません。