ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 立て看板
スリム反射看板 300M先工事中
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20943538
品番
396-33
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。
用途
道路工事を行う際の設置に。
トラスコ品番
286-9437
材質
枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート
質量(kg)
4
取付
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(自立時)約280×930×1430
縦(mm)
1550
横(mm)
280
表示内容
300m先工事中 ROAD WORK AHEAD