曜日別特売
396-35 スリム反射看板 工事用車両出入口 ユニット 20943574

スリム反射看板 工事用車両出入口

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード20943574品番396-35
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。

用途道路工事を行う際の設置に。トラスコ品番286-9506材質枠:鉄 表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート質量(kg)4取付スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(自立時)約280×930×1430縦(mm)1550横(mm)280表示内容工事用車両出入口 TRUCK GATEWAY
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする