396-43 板のみ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20943748 品番396-431
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

道路工事で設置しやすいスリムタイプの反射看板です。

用途道路工事を行う際の設置に。 トラスコ品番286-9461 材質表示板:鉄 表示面:再帰性反射シート 取付板のみ取付加工無し 質量(g)820 縦(mm)1400 横(mm)275 表示内容車両通行止 ALL CARS STOP
注意
※看板枠は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする