ユニット
ユニットの 電動工具・充電工具アクセサリー
ユニットの はくり/はつり工具
ビョウ針長10MMSUS100本入グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(100本)
注文コード
20943949
品番
460-54
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
保温材を巻き付けた配管へ識別シートを固定するのに最適な鋲です。
鋲の頭がグレー色なので、配管識別シートとの組み合わせで色合いがマッチします。
用途
保温材付配管への識別シート固定に。
トラスコ品番
442-3386
材質
ステンレス
色
グレー
質量(g)
66
針長(mm)
10