ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
埋設表示杭ユニパイル 通信
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20943985
品番
481-58
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。
表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途
埋設管の表示に。
トラスコ品番
435-8165
材質
本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ
取付
埋込式
高さ(mm)
450
質量(g)
900
縦(mm)
70
横(mm)
70
表示内容
通信
注意
※設置にはゴムハンマー等をご利用ください。