ユニット
ユニットの マスカー/養生シート・養生ボード
ユニットの 養生シート/カバー
ユニットの 養生シート
ラミダン(養生シート)10枚組 ポリプロピレン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
20944037
品番
486-43
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
壁・床階段などの保護に。カッターなどで簡単に切断できます。
トラスコ品番
737-3856
材質
ポリプロピレンPP(中空構造)にPE高発泡シート貼合
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3.5
質量(kg)
4.9