曜日別特売
486-47 みどりマスカー(マスキングシート)・1100mm幅X25m巻 ユニット 20944064

みどりマスカー(マスキングシート)・1100mm幅X25m巻

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード20944064品番486-47
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
トラスコ品番741-8973材質ポリエチレン質量(g)270タイプ粘着テープ付寸法1100mm幅×25m巻(0.01厚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする