ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
JIS規格標識 保護衣着用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20944098
品番
802-741
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
JIS規格に準拠した安全標識です。
ウイルスの飛散防止活動に於ける掲示に最適です。
用途
店舗、病院、工場、事務所、工事現場等への表示に。
トラスコ品番
243-2168
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1.2
取付
ビス止め、両面テープ止め
質量(g)
150
エコマーク認定
認定
縦(mm)
450
横(mm)
300
表示内容
保護衣着用 WEAR PROTECTIVE CLOTHING
エコマーク認定番号
20118001
注意
※ビス、両面テープ等の取付具はお客様にてご用意ください。