ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
4カ国語標識 平板タイプ関係者以外立入禁止
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20944107
品番
802-901
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。
壁面への取付に最適です。
用途
共用場所への案内表示として。
トラスコ品番
184-0269
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.9
取付
ビス止め
質量(g)
330
縦(mm)
450
横(mm)
300
表示内容
関係者以外立入禁止(日英中韓4カ国語表示)
注意
※取付ビスは別売です。