ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの その他標識
JIS規格ステッカー保護メガネ着用5枚組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
20944299
品番
803-40C
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
用途
工場、事務所、工事現場等への表示に。
トラスコ品番
399-1926
材質
PVCステッカー
取付
ステッカー
質量(g)
23
縦(mm)
150
横(mm)
100
表示内容
保護メガネ着用 WEAR SAFETY GLASSES