ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
修理・点検標識 点検中運転禁止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20944360
品番
805-33B
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
分電盤等の金属面へ設置できる点検標識です。
マグネット固定なので取り外しも簡単です。
本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途
工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
トラスコ品番
183-7087
材質
軟質ビニール、ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.25
取付
マグネット式
質量(g)
27
縦(mm)
200
横(mm)
100
表示内容
点検中 運転禁止
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RoHS2.0対応はビニール生地のみです。
※予めご了承下さい。