ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
フラッグ式突き出し標識セット 左右確認
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20944475
品番
809-73
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
フラッグ部分は角度調節も可能。強力なマグネットで取付けも簡単です。
用途
倉庫内通路等への表示に最適です。
トラスコ品番
105-6921
材質
表示部:遮光ターポリン、ポール部:プラスチック、マグネット
質量(g)
10
タイプ
フラッグ部マグネット式、両面表示、屋内用
表示内容
左右確認