フラッグ式突き出し標識セット 一時停止

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20944500 品番809-75
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

フラッグ部分は角度調節も可能。強力なマグネットで取付けも簡単です。

用途倉庫内通路等への表示に最適です。 トラスコ品番105-8561 材質表示部:遮光ターポリン、ポール部:プラスチック、マグネット 質量(g)10 タイプフラッグ部マグネット式、片面表示、屋内用 表示内容一時停止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする