ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
短冊型アルミ標識 高温注意
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20944536
品番
811-631K
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アルミ製の表示板なので熱に強いです。
高温となる場所への設置に最適です。
用途
工場等での安全周知に。
トラスコ品番
183-8722
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.0
取付
ビス止め
質量(g)
120
縦(mm)
120
横(mm)
360
表示内容
高温注意
取付穴径(mm)
2.5
注意
※熱源への直接設置はお止めください。
※表示印刷部が剥がれる可能性があります。
※取付ビスはお客様にてご用意ください。