ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
酸欠危険標識 酸欠危険関係者以外立入禁止
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20944545
品番
814-55B
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
マンホール内や酸素欠乏の恐れがある閉塞作業箇所での危険注意標識です。
用途
マンホール等での確認作業時表示に。
トラスコ品番
286-9409
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1.2
取付
ビス止め又は両面テープ止め
質量(g)
150
エコマーク認定
認定
縦(mm)
450
横(mm)
300
取付穴径(Φmm)
2.5
表示内容
酸欠危険 関係者以外 立入禁止
エコマーク認定番号
20118001
注意
※取付ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※ボンド等の接着剤での固定は製品の材質上出来ませんのでご注意下さい。