ユニット 特定化学物質標識 ヒューム・ガス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20944719 品番815-84
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ヒューム・ガスに伴う取扱注意事項が記載された標識です。

用途ヒューム・ガスの発生が伴う作業場への掲示に。 トラスコ品番442-7180 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容ヒューム・ガス 取付穴径(mm)2.5
注意
※ビス、両面テープ等の取付具はお客様にてご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20944719
2024-07-16
用途:
工場作業用
鉱業

工場で掲示するのに急いで探していたところ即日出荷で助かりました。

対象商品:
20944719
2023-09-27
用途:
工場内作業
製造業

国の規格(?)なのか、表示が義務づけされたので購入。
思っていたより大きいサイズ(購入時にサイズ確認をしていなかっただけなのですが)だったが、これだけ文字数があるなら、このサイズで納得。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする