ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの その他標識
路面貼用ステッカー AED自動体外式除細
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20944737
品番
819-24A
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
路面に設置する事で、施設内にあるAED設置場所まで、わかりやすい標識で誘導します。
用途
AED設置場所までの通路への設置に。
トラスコ品番
243-1778
材質
アルミステッカー
厚さ(mm)
0.8
取付
ステッカー
質量(g)
48
縦(mm)
300
横(mm)
240
表示内容
AED 上矢印 自動体外式除細動器
注意
※アスファルト、コンクリート等の粗面に貼る場合は、貼り付け面をプライマー(別売)等で下地処理を行ってください。