ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの その他標識
ユニピタ ドア開閉表示ステッカー丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(7枚)
注文コード
20944755
品番
819-75
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ドアの開閉部分に沿って床面に貼る事で、開閉方向を示せます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途
床面がクロス、タイルカーペット貼りになっているドア設置場所への貼り付けに。
トラスコ品番
243-1776
材質
ポリオレフィン
厚さ(mm)
0.16
色
黄
取付
ステッカー
質量(g)
20
縦(mm)
50
横(mm)
50
表示内容
丸型