ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
たれ幕 みんなで徹底
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20944764
品番
820-67
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途
工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。
トラスコ品番
251-4694
セット内容
ヒモ付
材質
ターポリン
取付
穴4ヵ所
質量(g)
450
縦(mm)
1800
横(mm)
450
表示内容
みんなで徹底 感染症予防 手洗い・うがい・咳エチケット・マスク着用
ハトメ内径(Φmm)
10