ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの その他標識
避難経路ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
20944789
品番
824-215
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
屋内階段の踊り場床面等に設置する中輝度タイプの蓄光床面ステッカーです。
用途
避難誘導表示に。
トラスコ品番
106-8050
材質
蓄光ステッカー、表面保護材:塩化ビニールフィルム
寸法(mm)
360×300
取付
ステッカー
質量(g)
11
タイプ
中輝度蓄光
表示内容
避難経路 EVACUATION ROUTE