ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
避難・誘導標識 津波注意
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20944798
品番
824-66
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
港の岸壁等へ設置する事で津波への警戒を促します。
用途
津波警戒区域への設置に。
トラスコ品番
106-4800
材質
アルミ
寸法(mm)
680×400
質量(g)
1220
タイプ
普通山カール加工・平リブタイプ、白部反射・樹脂コーナーパーツ付
表示内容
注意 Warning 津波災害警戒区域 Tsunami hazard zone