ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
高圧ガス関係標識 無断立入禁止
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20944868
品番
828-36
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
危険物規則及び各自治体の条例に基づく危険物表示です。
用途
危険物保管場所への設置に。
トラスコ品番
243-0285
材質
鉄板
厚さ(mm)
0.5
取付
ビス止め
質量(g)
720
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
無断立入禁止
取付穴径(mm)
4
注意
※記載内容に関しては条例によって異なる場合がございますので詳しくは各自治体へお問合せ下さい。