ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
防火標識 禁煙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20944947
品番
828-821
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
2020年(令和2年)4月改正東京都火災予防条例施行規則に準じた新様式の標識です。
店舗用の危険物標識として最適です。
用途
工場や店舗などへの設置に。
トラスコ品番
286-9163
材質
再生ポリプロピレン
厚さ(mm)
1.2
取付
ビス止め、両面テープ固定
質量(g)
50
穴径(Φmm)
2.5
エコマーク認定
認定
縦(mm)
150
横(mm)
300
表示内容
禁煙 NO SMOKING
エコマーク認定番号
7118031
注意
※施行規則は危険物規則及び火災予防条例に於いて各市区町村より発令されるものです。
※地方条例の中には必ずしも商品と内容が一致しない場合がありますので、詳しい表記内容に関しては各自治体にご確認ください。