防火標識 火気厳禁

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20945044 品番828-805
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

2020年(令和2年)4月改正東京都火災予防条例施行規則に準じた新様式の標識です。
店舗用の危険物標識として最適です。

用途工場や店舗などへの設置に。 トラスコ品番286-9508 材質PVCステッカー 厚さ(mm)0.1 取付粘着シール 質量(g)10 縦(mm)300 横(mm)150 表示内容火気厳禁 NO OPEN FLAME
注意
※施行規則は危険物規則及び火災予防条例に於いて各市区町村より発令されるものです。
※地方条例の中には必ずしも商品と内容が一致しない場合がありますので、詳しい表記内容に関しては各自治体にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする