一時避難エリア標識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20945209 品番 829-903
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

平成25年4月に、第20期火災予防審議会から「高齢社会の到来を踏まえた高層建築物等における防火安全対策のあり方」について答申があり、「高層建築物における歩行困難者等に係る避難安全対策」を東京消防庁にて策定されました。
ピクトイラスト入りなので一目で判断出来ます。
日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。

用途避難誘導表示に。 トラスコ品番106-3299 材質硬質蓄光板 寸法(mm)200×200×0.8厚 質量(g)5 タイプ中輝度タイプ 表示内容一時避難エリア(ピクト表示のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする