曜日別特売
831-01A AEDステッカー 自動体外式除細動器 ユニット 20945385

AEDステッカー 自動体外式除細動器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード20945385品番831-01A
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

商業施設や店舗入り口に標識を表示して、AED設置をお客様にご案内します。
オフィスビルや事務所入り口に標識を表示して、AED設置を外来者にお知らせします。
通常のステッカーより厚口のため、コシがあり貼りやすいタイプです。

用途
建物の入口、ガラス製のドアや窓への設置に。
トラスコ品番243-1785材質PP合成紙ステッカー厚さ(mm)0.35取付ステッカー質量(g)25縦(mm)300横(mm)200表示内容AED自動体外式除細動器 Automated external defibrillator
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする