ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの その他標識
AEDステッカー 右矢印
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20945410
品番
831-03A
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
壁面に設置する事で、施設内にあるAED設置場所まで、わかりやすい標識で誘導します。
用途
AED設置場所までの通路への設置に。
トラスコ品番
243-0277
材質
PP合成紙ステッカー
厚さ(mm)
0.35
取付
ステッカー
質量(g)
25
縦(mm)
300
横(mm)
200
表示内容
AED 右矢印